Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0135700000
Cod. Produttore
0135700000
Cod. EAN
4008190118822

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Collegamento trasversale
  • Per morsettiere passanti
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 50
  • Codice prodotto: WD0135700000
  • Modello: QL 4 SAKA10

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per il collegamento sicuro di quattro morsetti cavallottati. Realizzato per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, questo componente non isolato offre una soluzione robusta e funzionale per la distribuzione e il collegamento dei circuiti. La sua struttura assicura una connessione stabile senza protezione di contatto o caratteristiche antideflagranti, ideale per applicazioni standard in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

36 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti QL 4 SAKA10 montaggio semplice e sicuro