› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico QL 3 SAKS1 3 morsetti cavallottati per impianti professionali

Cod. Rexel WD0191500000
Cod. Produttore 0191500000
Cod. EAN 4008190036881

Informazioni principali

  • Descrizione: QL 3 SAKS1
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Serie: Serie SAK
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili. Dotato di tre morsetti cavallottati, garantisce un fissaggio sicuro senza protezione contatto e senza isolamento. Realizzato per un montaggio semplice e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

13 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

47 A

Serie

Serie SAK

Morsetto elettrico QL 3 SAKS1 3 morsetti cavallottati per impianti professionali