› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico QL 3 SAK6N 3 morsetti cavallottati per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0194400000
Cod. Produttore 0194400000
Cod. EAN 4008190063351

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Uso: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Modello: QL 3 SAK6N
  • Compatibilità: Serie SAK

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, dotato di tre morsetti cavallottati. Progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili senza protezione contatto o isolamento aggiuntivo. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio robusto e stabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

7,9 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie SAK

Morsetto elettrico QL 3 SAK6N 3 morsetti cavallottati per impianti elettrici