› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti doppio morsetto per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0564900000
Cod. Produttore 0564900000
Cod. EAN 4008190099282

Informazioni principali

  • Descrizione: QL 2 SAK35N
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati, garantisce un collegamento sicuro e stabile senza protezione contatto e senza isolamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e funzionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

99 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere passanti doppio morsetto per impianti elettrici professionali