› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico QL 2 SAK35 doppio cavallottato per automazione industriale

Cod. Rexel WD0123600000
Cod. Produttore 0123600000
Cod. EAN 4008190092566

Informazioni principali

  • Descrizione: QL 2 SAK35
  • Serie: Serie SAK
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per il collegamento elettrico affidabile con due morsetti cavallottati. Realizzato per garantire sicurezza e durata, è ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesto un fissaggio stabile e una connessione sicura senza protezione contatto o caratteristiche antideflagranti. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per la distribuzione e il collegamento dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

99 A

Serie

Serie SAK

Morsetto elettrico QL 2 SAK35 doppio cavallottato per automazione industriale