Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0456900000
Cod. Produttore
0456900000
Cod. EAN
4008190032579

Informazioni di prodotto

Q 4 SAK6N
Morsetto elettrico Q 4 SAK6N con quattro morsetti cavallottati, progettato per un montaggio semplice e sicuro. Il prodotto presenta una struttura non isolata e non è dotato di protezione contatto né di esecuzione antideflagrante. La sua tipologia e il colore sono studiati per integrarsi efficacemente negli impianti elettrici, garantendo affidabilità e funzionalità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni solide e durature. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico Q 4 SAK6N quattro morsetti cavallottati per impianti elettrici affidabili