› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico Q 4 SAK4 4 morsetti cavallottati impianti standard

Cod. Rexel WD0336900000
Cod. Produttore 0336900000
Cod. EAN 4008190036201

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Codice prodotto: WD0336900000
  • Descrizione: Q 4 SAK4

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per garantire un collegamento sicuro ed efficiente tra morsetti cavallottati. Il prodotto dispone di quattro morsetti, offrendo una soluzione affidabile per l'installazione elettrica. Realizzato senza protezione contatto e non isolato, è adatto per applicazioni che richiedono componenti robusti e funzionali. La sua configurazione facilita il montaggio e assicura stabilità nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie SAK

Morsetto elettrico Q 4 SAK4 4 morsetti cavallottati impianti standard