› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico Q 3 AKZ4 tre morsetti cavallottati impianti elettrici

Cod. Rexel WD0336500000
Cod. Produttore 0336500000
Cod. EAN 4008190121730

Informazioni principali

  • Descrizione: Q 3 AKZ4
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie SAK

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale di colore grigio con montaggio avvitabile, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Dotato di tre morsetti cavallottati, garantisce una connessione stabile senza protezione contatto o isolamento aggiuntivo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e funzionali, questo raccordo è realizzato per facilitare l’installazione e assicurare prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Morsetto elettrico Q 3 AKZ4 tre morsetti cavallottati impianti elettrici