Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1825680000
Cod. Produttore
1825680000
Cod. EAN
4032248328277

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LSF
  • Tensione nominale: 3.5 mm
  • Numero poli: 06
  • Tipo morsetto: Per circuito stampato
  • Colore: nero
  • Montaggio: SMT
  • Funzione: Trasmissione dati sicura
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il terminale PCB Weidmüller OMNIMATE Signal LSF-SMT 3.50 è progettato con passo da 3,5 mm e disponibile in varie direzioni di uscita del conduttore (90°, 135°, 180°) per un assemblaggio SMT reflow completamente automatico. Presenta un sistema di connessione PUSH IN diretto che consente l'inserimento del conduttore e l'azionamento dello slider nella stessa direzione (verso l'alto). Il corpo in LCP resistente alle alte temperature garantisce stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, permettendo processi SMT/THR affidabili senza necessità di pre-asciugatura. Le lunghezze dei pin, ottimizzate a 1,5 mm o 3,5 mm, supportano saldature reflow, manuali e ad onda. La confezione in tubi o nastro su bobina facilita la gestione automatizzata in ambienti pick and place. Il prodotto è ideale per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici con una durata di servizio di riferimento di 20 anni. (Descrizione integrata e adattata da pagina 1 del documento EPD). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

17,5 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

6

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto LSF-SMT 3,5mm 6 poli circuito stampato industriale