› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere 2,5 mm² antideflagrante industriale Germania

Cod. Rexel WD1608860000
Cod. Produttore 1608860000
Cod. EAN 4008190123680

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 2.5/2
  • Serie: Serie Z
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1608860000, appartenente alla Serie Z, è un raccordo trasversale innestabile di colore giallo, isolato e con protezione contatto, progettato per applicazioni elettriche industriali. Questo componente elettrico consente la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti, facilitando una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggi aggiuntivi. È dotato di due morsetti cavallottati e presenta un'esecuzione antideflagrante "Ex e", garantendo sicurezza in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la plastica e leghe di rame per i metalli, assicura durata e affidabilità nel tempo. La sua conformità alle direttive RoHS e REACH ne attesta la sostenibilità ambientale e la sicurezza d'uso. Questo raccordo è ideale per sistemi di comando e apparecchiature elettriche che richiedono connessioni affidabili e rapide. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie Z

Collegamento trasversale morsettiere 2,5 mm² antideflagrante industriale Germania
€ 0,3567 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info