Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1051960000
Cod. Produttore
1051960000
Cod. EAN
4008190026486

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni compatte: sì
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, dotato di due morsetti cavallottati isolati e con protezione contatto. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio solido e stabile. La sua struttura isolata assicura un utilizzo sicuro, mentre la protezione contatto previene rischi di cortocircuito. Questo componente è una soluzione funzionale e resistente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti alta sicurezza installazioni elettriche