› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato compatto per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0461200000
Cod. Produttore 0461200000
Cod. EAN 4008190161699

Informazioni principali

  • Descrizione: QB 3 WI RA8 IS
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie SAK

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Isolato e dotato di protezione contatto, garantisce elevata sicurezza durante l’installazione e l’uso. Adatto per collegare fino a tre morsetti cavallottati, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio robusto e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

27 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato compatto per impianti elettrici