Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1052560000
Cod. Produttore
1052560000
Cod. EAN
4008190154943

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale per morsettiere passanti, ideale per impianti elettrici affidabili e sicuri.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura a morsetti cavallottati
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Design compatto e integrabile in diversi impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili
  • Protezione contatto per maggiore sicurezza
  • Durata nel tempo e prestazioni elevate

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1052560000 è un morsetto elettrico isolato con protezione contatto, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Caratterizzato da due morsetti cavallottati, offre un'ottima capacità di collegamento e una facile installazione. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per integrarsi perfettamente negli impianti elettrici, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Questo morsetto è ideale per applicazioni che richiedono componenti di qualità e sicurezza, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

9,9 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

76 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico isolato doppio cavallottato sicurezza connessioni impianti elettrici