› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico cavallottato 4 poli isolamento sicurezza impianti elettrici

Cod. Rexel WD1053860000
Cod. Produttore 1053860000
Cod. EAN 4008190049706

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Collegamento trasversale
  • Per morsettiere passanti
  • Ripartizione di potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Dimensioni compatte
  • Adatto per 2.5/4 mm²
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per collegamenti elettrici sicuri, dispone di quattro morsetti cavallottati per garantire una connessione stabile e affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e una gestione ordinata dei cavi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie W

Morsetto elettrico cavallottato 4 poli isolamento sicurezza impianti elettrici
€ 1,22 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info