› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0461300000
Cod. Produttore 0461300000
Cod. EAN 4008190025373

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali: inclusa
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Dispone di quattro morsetti cavallottati, garantendo una connessione stabile e durevole. Ideale per installazioni che richiedono componenti di alta qualità con caratteristiche di sicurezza avanzate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

27 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere passanti per impianti elettrici