› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere 4 morsetti cavallottati impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0482900000
Cod. Produttore 0482900000
Cod. EAN 4008190086169

Informazioni principali

  • Descrizione: QB 4 WI RA6 IS
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie SAK

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, dotato di quattro morsetti cavallottati isolati e con protezione contatto, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e stabilità nei collegamenti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

27 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere 4 morsetti cavallottati impianti elettrici professionali