Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1776140000
Cod. Produttore
1776140000
Cod. EAN
4032248200160

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessori
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione segnali
  • Modello: ZQV 1.5/4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, isolato e con protezione contatto, progettato per il collegamento elettrico sicuro e efficiente tra morsetti cavallottati. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, garantisce elevata affidabilità e sicurezza anche in ambienti con esecuzione antideflagrante Ex e. Ideale per applicazioni industriali, consente la distribuzione o duplicazione del potenziale elettrico tra morsetti adiacenti senza necessità di cablaggi aggiuntivi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La presenza di quattro morsetti cavallottati assicura una connessione stabile e duratura nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Morsetto elettrico isolato ZQV 1.5/4 4 morsetti antideflagrante Ex per installazioni industriali