› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti blu per installazioni elettriche sicure

Cod. Rexel WD1528080000
Cod. Produttore 1528080000
Cod. EAN 4050118333008

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 4N/3 BL
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60
  • Serie: Serie A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 4N/3 BL di colore blu è un componente elettrico innestabile progettato per la distribuzione o la duplicazione di potenziali elettrici tra morsetti adiacenti. Questo raccordo isolato è dotato di protezione contatto e realizzato con materiali di alta qualità, inclusi poliammide e leghe di rame, che garantiscono un'efficiente connessione elettrica in ambienti industriali. Con tre morsetti cavallottati, assicura un collegamento sicuro senza la necessità di cablaggi aggiuntivi, facilitando l'installazione e la manutenzione. La sua esecuzione antideflagrante Ex e lo rende adatto anche per applicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi. La costruzione robusta e l'attenzione alla sicurezza ne fanno una soluzione affidabile per il cablaggio elettrico professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Collegamento trasversale morsettiere passanti blu per installazioni elettriche sicure