› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico innesto rapido 3 morsetti per installazioni industriali e civili

Cod. Rexel WD0457600000
Cod. Produttore 0457600000
Cod. EAN 4008190022280

Informazioni principali

  • Descrizione: Q 3 SAK16
  • Serie: Serie SAK
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici con tre morsetti cavallottati. Realizzato senza isolamento e senza protezione contatto, garantisce un montaggio sicuro e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e resistenti, con un design funzionale e compatto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

76 A

Serie

Serie SAK

Morsetto elettrico innesto rapido 3 morsetti per installazioni industriali e civili