› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti compatto per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0247000000
Cod. Produttore 0247000000
Cod. EAN 4008190160210

Informazioni principali

  • Descrizione: QL 2 SAKG46
  • Serie: SAK
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Uso: Morsettiere passanti
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati, garantisce un fissaggio stabile e un'ottima conduzione elettrica. Realizzato senza protezione contatto e non isolato, è ideale per applicazioni dove è richiesta una connessione robusta e funzionale. La sua costruzione solida lo rende adatto a impianti elettrici che necessitano di componenti resistenti e di facile montaggio. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

46 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

309 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere passanti compatto per impianti elettrici