Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1312500000
Cod. Produttore
1312500000
Cod. EAN
4008190039837

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale per morsettiere passanti, ideale per la ripartizione di potenziale e la trasmissione di segnali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione a morsetti cavallottati
  • Montaggio semplice e affidabile
  • Risparmio di tempo nell’allestimento degli impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali isolanti di alta qualità per maggiore sicurezza
  • Durata nel tempo garantita
  • Versatilità per applicazioni residenziali e industriali

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico a due poli senza protezione contatto, progettato per un montaggio semplice e affidabile. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il prodotto è caratterizzato da una configurazione a morsetti cavallottati che facilita il collegamento dei conduttori, ideale per impianti elettrici residenziali e industriali. Il colore neutro e la tipologia standard lo rendono versatile per diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione funzionale per la distribuzione e il fissaggio dei cavi. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico bipolare senza protezione per collegamento trasversale impianti residenziali e industriali