› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsetto elettrico bianco 1 flessibile 2 rigidi per impianti luce e riscaldamento

Cod. Rexel BLBIZ300491
Cod. Produttore BIZ300491
Cod. EAN 3700420310419

Informazioni principali

  • Tipo filo: 1 flessibile/2 rigidi
  • Sezione fili flessibili: 0,5-1,5 mm²
  • Sezione fili rigidi: 0,75-2,5 mm²
  • Tensione nominale: 400 V
  • Intensità nominale: 24 A
  • Resistenza al filo incandescente: 960 °C
  • Colore: Bianco
  • Serie: Bizline

Descrizione del prodotto

Morsetto di collegamento progettato per un filo flessibile e due fili rigidi, ideale per applicazioni elettriche come collegamenti di radiatori e apparecchi di illuminazione. Realizzato in colore bianco, supporta fili flessibili da 0,5 a 1,5 mm² e fili rigidi da 0,75 a 2,5 mm². Garantisce una resistenza al filo incandescente fino a 960 °C, con una tensione nominale di 400 V e un'intensità massima di 24 A. La connessione è diretta e senza bisogno di utensili, facilitando l'installazione e assicurando sicurezza e affidabilità. Conforme alle normative EN 60998-1 e EN 60998-2-2, nonché alla direttiva RoHS, garantendo la restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche. Disponibile in confezioni da 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Terminale di collegamento, 1 cavo flessibile/2 cavi rigidi, bianco, (x 100) per collegare termosifoni, luci, lampade, ecc. Prodotto pratico: il collegamento viene effettuato direttamente tra il terminale e il filo senza bisogno di attrezzi.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Morsetto elettrico bianco 1 flessibile 2 rigidi per impianti luce e riscaldamento