› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto elettrico AP SAK2.5 BL compatto fissaggio a scatto per quadri elettrici

Cod. Rexel WD0279580000
Cod. Produttore 0279580000
Cod. EAN 4008190050702

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Funzione: protezione da contatto
  • Applicazione: morsettiere
  • Separazione circuiti: visibile
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Quantità consigliata: 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD0279580000 è una piastra terminale della serie SAK di Weidmüller, caratterizzata da un colore blu e da una classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 di tipo V2. È dotato di fissaggio a scatto e presenta un’esecuzione della piastra terminale di tipo 1, mentre la piastra intermedia non è presente. Questo accessorio è progettato per garantire una chiusura stabile e sicura delle file di morsetti, proteggendo contro il contatto con parti attive e assicurando un aspetto ordinato e professionale all'interno del quadro elettrico. Realizzato principalmente in materiali plastici (principalmente poliammide e polietilene), il prodotto offre un’elevata sicurezza e affidabilità nel cablaggio elettrico, contribuendo a una chiara separazione ottica ed elettrica delle diverse potenzialità e gruppi funzionali. La sua struttura è studiata per un’installazione semplice senza necessità di strumenti speciali, assicurando una lunga durata di servizio fino a 20 anni senza manutenzione. Le caratteristiche tecniche e ambientali del prodotto sono documentate nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) Weidmüller, che evidenzia l’impegno verso la sostenibilità e la conformità alle normative RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale contenuto durante tutto il ciclo di vita, dalla produzione all’installazione fino al fine vita. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie SAK

Morsetto elettrico AP SAK2.5 BL compatto fissaggio a scatto per quadri elettrici