Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9502540000
Cod. Produttore
9502540000
Cod. EAN
4008190550530

Informazioni di prodotto

Il morsetto QL 2 SAKK4 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e funzionale
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e integrazione semplice nei quadri elettrici
  • Connessione stabile e sicura per impianti affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione duratura che garantisce continuità e sicurezza
  • Efficienza nella trasmissione di segnali e ripartizione di potenziale

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico a due posti della serie SAK, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato per garantire un collegamento sicuro e affidabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile senza protezione contatto. Il morsetto non è isolato e non presenta caratteristiche antideflagranti, rendendolo adatto a installazioni standard. Il colore e il tipo di montaggio sono studiati per facilitare l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di distribuzione. Questo componente assicura una connessione efficiente e duratura per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico a due posti serie SAK collegamento trasversale per distribuzione potenziale e segnali impianti elettrici professionali