› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsetto elettrico 5 ingressi 2,5mm² per quadri civili (50pz)

Cod. Rexel BLBIZ300515
Cod. Produttore BIZ300515
Cod. EAN 3701395130002

Informazioni principali

  • Numero ingressi: 5
  • Tensione nominale: 450 V
  • Intensità massima: 24 A
  • Sezione cavi: 0,2-2,5 mm²
  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni (LxPxA): 21x24,5x11,7 mm
  • Temperatura nominale: 85 °C
  • Serie: BIZ 300 515

Descrizione del prodotto

Morsetto di collegamento a 5 entrate, compatibile con fili flessibili, rigidi e semirigidi, con sistema di collegamento in rame e corpo in policarbonato di colore bianco. Progettato per sezioni da 0,2 a 2,5 mm², supporta una tensione fino a 450 V e un'intensità di corrente di 24 A. Dotato di leve di azionamento per un utilizzo semplificato, consente la connessione rapida e sicura dei fili con spellatura di 10 mm. La finestra di visualizzazione delle connessioni garantisce un controllo immediato del collegamento. Conforme alle norme EN 60998-1:2004 e EN 60998-2-2:2004, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Dimensioni compatte: 21 mm di lunghezza, 24,5 mm di larghezza e 11,7 mm di altezza. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento a leva, 5 ingressi per cavi flessibili e rigidi (x 50). Finestra di visualizzazione del collegamento. Facile da usare con cavi rigidi, non è necessario alzare le leve!

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

24 A

tensione nominale

450 V

colore

Bianco

numero di punti di fissaggio

5

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

con leve di azionamento

sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,5 ... 2,5 mm²

gamma AWG

14 ... 24

Morsetto elettrico 5 ingressi 2,5mm² per quadri civili (50pz)