› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico 4 poli compatto per impianti professionali

Cod. Rexel WD0191600000
Cod. Produttore 0191600000
Cod. EAN 4008190105518

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Collegamento trasversale
  • Per morsettiere passanti
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche affidabili con quattro morsetti cavallottati. Questo componente non isolato garantisce una connessione solida e sicura, ideale per installazioni che richiedono un montaggio semplice e stabile. La sua struttura robusta assicura prestazioni durature senza protezione contatto o caratteristiche antideflagranti. Adatto per applicazioni elettriche che necessitano di un raccordo funzionale e resistente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

13 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

47 A

Serie

Serie SAK

Morsetto elettrico 4 poli compatto per impianti professionali