Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0551200000
Cod. Produttore
0551200000
Cod. EAN
4008190038526

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: QL 2 SAKG28
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: SAK
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati, garantisce una connessione stabile senza protezione contatto. Realizzato per applicazioni standard senza isolamento aggiuntivo, è ideale per installazioni elettriche che richiedono un montaggio semplice e robusto. La sua struttura compatta e funzionale lo rende una soluzione efficiente per la distribuzione e il collegamento dei conduttori. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

28 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

232 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto elettrico 2 poli senza isolamento per impianti civili industriali