› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico 2 poli SAK70 senza isolamento impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0345300000
Cod. Produttore 0345300000
Cod. EAN 4008190000813

Informazioni principali

  • Descrizione: QL 2 SAK70
  • Serie: SAK
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, dotato di due morsetti cavallottati. Progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici, è realizzato senza protezione contatto e non è isolato. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e stabile, facilitando l’installazione grazie al tipo di montaggio avvitabile. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse configurazioni impiantistiche. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

14 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

180 A

Serie

Serie SAK

Morsetto elettrico 2 poli SAK70 senza isolamento impianti elettrici professionali