› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico 2 poli cavallottato per quadri elettrici compatto robusto

Cod. Rexel WD0456700000
Cod. Produttore 0456700000
Cod. EAN 4008190150044

Informazioni principali

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 76 A
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Materiale: rame stagnato
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Dimensioni compatte: standard SAK

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici con due morsetti cavallottati. Realizzato senza isolamento e senza protezione contatto, garantisce un montaggio sicuro e affidabile in impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono componenti resistenti e funzionali, è una soluzione pratica per il cablaggio e la distribuzione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

7,9 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie SAK

Morsetto elettrico 2 poli cavallottato per quadri elettrici compatto robusto