Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0337000000
Cod. Produttore
0337000000
Cod. EAN
4008190005801

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Collegamento trasversale
  • Per morsettiere passanti
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Compatibile con SAK2.5
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati, garantisce un fissaggio stabile senza isolamento aggiuntivo o protezione contatto. Ideale per installazioni elettriche che richiedono componenti robusti e di facile montaggio. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

24 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolante per impianti civili industriali