Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1769650000
Cod. Produttore
1769650000
Cod. EAN
4032248117024

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Passo morsetto: 5.08 mm
  • Numero poli: 15
  • Angolo: 90°
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: per circuito stampato

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 15 poli con passo da 5.08 mm, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile in applicazioni industriali. Il dispositivo presenta tre piani di connessione e un angolo di collegamento orizzontale a 0°/180°, ideale per circuiti stampati. È classificato per una categoria di sovratensione II e un grado di inquinamento 2, assicurando sicurezza e durata in ambienti elettrici impegnativi. Il design compatto e la precisione costruttiva lo rendono adatto per l’integrazione in sistemi di segnalazione e controllo, offrendo performance elevate e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

40,1 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

3

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

15

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto circuito stampato 15 poli passo 5.08 mm automazione industriale