Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH372250
Cod. Produttore
372250
Cod. EAN
4013364119154

Informazioni di prodotto

Morsetto di connessione in Fe/tZn orrizon.

Documentazione tecnica

Il morsetto di connessione DEH372250 è realizzato in materiale FE/TZN O, garantendo resistenza e durabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, assicurando una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un design funzionale, il morsetto di connessione è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto.

tipo di connettore

morsetto di raccordo

adatto per diametro conduttore circolare

7.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

18.0 mm 35.0 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO DI CONNESSIONE IN FE/TZN O