Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1037720000
Cod. Produttore
1037720000
Cod. EAN
4008190455149

Informazioni di prodotto

Morsettiera passante, Collegamento a vite, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di collegamenti: 2

Documentazione tecnica

WDU 2.5 GR è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. La sua configurazione è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente, con particolare attenzione alla facilità di installazione e alla resistenza nel tempo. Questo prodotto è adatto per impianti elettrici che necessitano di un collegamento preciso e sicuro, contribuendo a ottimizzare le prestazioni complessive dell’impianto. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera passante 2.5 mm² 800 V 24 A collegamento a vite per impianti elettrici sicuri e affidabili