Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1021900000
Cod. Produttore
1021900000
Cod. EAN
4008190138516

Informazioni di prodotto

WDU 2.5 FF 2X2.8

Documentazione tecnica

WDU 2.5 FF 2X2.8 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una perfetta esecuzione del collegamento elettrico, ideale per installazioni su un piano. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e precisione, offrendo un collegamento stabile e duraturo, adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,25 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Collegamento a connettore piatto

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 2.5 FF 2X2.8 con contatti in rame stagno per collegamenti elettrici sicuri e duraturi, ideale per installazioni professionali su piano