Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1038900000
Cod. Produttore
1038900000
Cod. EAN
4008190864798

Informazioni di prodotto

WDU 2.5/BLZ/7.62

Documentazione tecnica

WDU 2.5/BLZ/7.62 è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri. Caratterizzato da una sezione di 2.5 mm² e un passo di 7.62 mm, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel cablaggio. La sua costruzione assicura una connessione stabile e duratura, adatta a impianti elettrici professionali. Questo materiale è pensato per facilitare l’installazione e migliorare l’efficienza dei sistemi elettrici, offrendo una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

49 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,62 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

37 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

21,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 2.5 mm² passo 7.62 mm collegamento elettrico professionale robusta e affidabile