Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1020080000
Cod. Produttore
1020080000
Cod. EAN
4008190163235

Informazioni di prodotto

WDU 2.5 BL

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1020080000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico singolo, ideale per applicazioni su un piano. Identificato dalla descrizione articolo WDU 2.5 BL, si distingue per la sua affidabilità e precisione nel garantire connessioni sicure e durature. Progettato per integrarsi facilmente in impianti elettrici, assicura una posizione di collegamento stabile e funzionale. La sua struttura è pensata per supportare installazioni efficienti, offrendo prestazioni ottimali in ambito elettrico. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per chi cerca qualità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 2.5 BL collegamento sicuro conduttori acciaio temprato rame stagno uso elettrico impianti

€ 1,02 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info