Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1020000000
Cod. Produttore
1020000000
Cod. EAN
4008190099633

Informazioni di prodotto

WDU 2.5

Documentazione tecnica

WDU 2.5 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura per impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, questo prodotto supporta un'efficiente distribuzione della corrente, contribuendo a mantenere elevate prestazioni e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. La sua configurazione è studiata per facilitare l’installazione in impianti su un unico piano, offrendo versatilità e praticità per diverse esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 2.5 collegamento sicuro conduttori acciaio temprato rame stagno impianti elettrici

€ 1,02 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info