Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2502280000
Cod. Produttore
2502280000
Cod. EAN
4050118515787

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ALO 16
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Serie: Serie A
  • Quantità consigliata: 20
  • Uso: morsetto alimentazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsettiere di distribuzione di potenza PUSH IN ALO 16 di Weidmüller sono progettati per garantire una distribuzione elettrica efficiente e sicura. Compatibili con i morsetti della serie A, supportano sezioni di conduttori da 1,5 mm² a 6 mm² e sono dotati di un punto di prova standardizzato. Questi morsetti presentano una piastra terminale integrata che offre una protezione contro i contatti accidentali, migliorando la sicurezza durante l’installazione. Realizzati con materiali di alta qualità come poliammide e leghe di rame, assicurano affidabilità e durata nel tempo. La loro progettazione consente un collegamento elettrico semplice e veloce, ideale per applicazioni di distribuzione di potenza in ambito elettrico industriale. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nelle pagine 1 e 3 del documento EPD) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

12 mm

altezza

95,5 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

95,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 25 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto alimentazione ALO 16 collegamento elettrico professionale