Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1652030000
Cod. Produttore
1652030000
Cod. EAN
4008190401689

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Collegamento fili: sicuro e resistente
  • Tipo: Morsetto componibile
  • Applicazione: sensori e attuatori
  • Sezione conduttori: 1.5 mm²
  • Numero poli: 4 + PE
  • Materiale contatto: metallo conduttivo
  • Montaggio: rapido e semplice

Documentazione tecnica

ZIA 1.5/4L-PE è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un raccordo a molla che facilita l’esecuzione del collegamento elettrico, assicura un fissaggio stabile con un punto di ancoraggio per piano. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un’installazione semplice e duratura, offrendo elevate prestazioni in ambito elettrico. La sua struttura è pensata per ottimizzare la sicurezza e l’efficienza nei sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde

larghezza

5,08 mm

altezza

81,5 mm

profondità

45,5 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

45,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

81,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

con collegamento PE

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsetto componibile ZIA 1.5/4L-PE collegamento sicuro sensori attuatori installazione elettrica