› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto componibile ZIA 1.5/3L-1S per impianti elettrici alta qualità

Cod. Rexel WD1651980000
Cod. Produttore 1651980000
Cod. EAN 4008190401634

Informazioni principali

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione contatto: sicura e resistente
  • Tipo di collegamento: morsetto componibile
  • Applicazione: sensori e attuatori
  • Uso: collegamento e giunzione fili
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

ZIA 1.5/3L-1S è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce una connessione affidabile e sicura. Progettato per applicazioni con un piano e dotato di due punti di fissaggio per piano, assicura stabilità e facilità di installazione. Questo prodotto è ideale per impianti elettrici che richiedono un collegamento efficiente e duraturo, con particolare attenzione alla qualità e alla funzionalità. La sua struttura è pensata per offrire performance costanti nel tempo, facilitando l’integrazione in sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,08 mm

altezza

68,5 mm

profondità

45,5 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

45,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

68,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Morsetto componibile ZIA 1.5/3L-1S per impianti elettrici alta qualità