Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1992220000
Cod. Produttore
1992220000
Cod. EAN
4050118377538

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AIO23 1.5 2SI
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto a innesto Weidmüller modello WD1992220000 (codice articolo 1992220000) è progettato per il cablaggio strutturato di segnali di iniziatori e attuatori con moduli di ingresso e uscita di un controllore logico programmabile (PLC). Questo terminale compatto consente una gestione ottimale delle densità di segnale crescenti, garantendo un'organizzazione chiara e ordinata nei quadri elettrici con spazio limitato. È dotato di due unità di serraggio per collegare due o più conduttori con una sezione nominale di 1,5 mm², supportando una tensione nominale di 250 V e una corrente nominale di 13,5 A, con una caduta di tensione di 1,8 mV. La sua struttura in poliammide e metalli pregiati assicura affidabilità e durata nel tempo, con una vita utile di riferimento stimata in 20 anni. Questo morsetto è ideale per applicazioni di segnalazione in ambienti automatizzati, facilitando la gestione pratica e sicura dei segnali elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

110 mm

profondità

49,5 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

49,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

110 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

13,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto componibile AIO23 1.5 2SI per sensori attuatori impianti multi-livello