› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera A3T 2.5mm² 3 livelli compatta per impianti elettrici

Cod. Rexel WD2428510000
Cod. Produttore 2428510000
Cod. EAN 4050118438208

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale contatto: Rame stagno
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Connessione: Morsettiera multi livello
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Protezione: Contatto sicuro permanente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD2428510000 è un morsetto a innesto della serie PUSH IN universale, progettato per offrire una soluzione compatta ed efficiente per i collegamenti elettrici all'interno di quadri di controllo. Grazie alla sua costruzione salvaspazio e all'elevata densità di connessione, ottimizza l'utilizzo dello spazio disponibile per l'installazione. La tecnologia PUSH IN consente un cablaggio rapido e senza attrezzi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ampie superfici per la marcatura e una chiara separazione funzionale supportano un'organizzazione strutturata e una facile identificazione. Il morsetto integra punti di prova e garantisce connessioni a tenuta di gas, resistenti alle vibrazioni, assicurando la massima sicurezza operativa e affidabilità nel tempo. È adatto per sezioni di conduttori fino a 2,5 mm², con una tensione nominale di 550 V e una corrente nominale di 24 A, garantendo prestazioni elevate e durature per oltre 20 anni di servizio. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali contenute nelle pagine 1 e 4 del documento EPD). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

116 mm

profondità

64,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

116 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

64,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

22 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera A3T 2.5mm² 3 livelli compatta per impianti elettrici
€ 3,08 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info