Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2428520000
Cod. Produttore
2428520000
Cod. EAN
4050118438116

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Rame stagno e acciaio
  • Protezione: Contatto sicuro permanente
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Applicazione: Collegamento conduttori
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD2428520000 è un morsetto di collegamento elettrico a innesto rapido (PUSH IN) della serie universale Weidmüller, progettato per garantire una connessione elettrica compatta ed efficiente all’interno di quadri di controllo. La sua struttura salva-spazio e l’alta densità di collegamento ottimizzano l’utilizzo dello spazio disponibile, consentendo di collegare fino a 3 piani di conduttori. La tecnologia PUSH IN permette un cablaggio rapido senza l’uso di utensili, migliorando l’efficienza dell’installazione. Il morsetto presenta superfici di marcatura ampie e una chiara separazione funzionale che facilitano la manutenzione e l’organizzazione degli impianti. È dotato di punti di prova integrati e connessioni a tenuta gas, antivibrazione e affidabili, assicurando la massima sicurezza operativa. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH e ha una vita utile di riferimento di 20 anni, con una tensione nominale di 550 V e una corrente nominale di 24 A per una sezione nominale di 2,5 mm². La costruzione prevede materiali plastici (principalmente poliammide) e metalli (rame e acciaio inossidabile), garantendo robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5,1 mm

altezza

116 mm

profondità

64,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

116 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

64,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

3

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

22 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera A3T 2.5 BL terminale collegamento 3 livelli impianti elettrici