› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera doppio livello rame stagnato acciaio temprato per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1547610000
Cod. Produttore 1547610000
Cod. EAN 4050118462838

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Connessione conduttori: Multipla
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Dimensioni: Compatto
  • Tipo collegamento: Contatto permanente
  • Applicazione: Unione conduttori
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1547610000 è un morsetto a innesto a due piani con sezione nominale di 2,5 mm², progettato per collegamenti elettrici efficienti in quadri di controllo. Grazie alla tecnologia PUSH IN, consente un cablaggio rapido e senza utensili, ottimizzando lo spazio disponibile con una costruzione compatta e un'elevata densità di collegamento. Presenta superfici ampie per la marcatura e una chiara separazione funzionale che facilita la manutenzione strutturata e l'organizzazione. I collegamenti sono privi di vibrazioni e garantiscono tenuta gas-tight per la massima sicurezza operativa. Il morsetto supporta una tensione nominale di 550 V e una corrente nominale di 24 A, con una caduta di tensione di 2,2 mV, ed è certificato per un ciclo di vita di 20 anni. È realizzato principalmente in poliammide (61,1%) e metalli come rame e acciaio inox (33,8%), garantendo robustezza e conformità alle normative RoHS e REACH. La posizione di collegamento è sopra, con due piani di collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. (Informazioni tratte dalla descrizione tecnica e dalle tabelle ambientali dettagliate nelle pagine 1-5 del documento EPD). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

90 mm

profondità

50,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

90 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera doppio livello rame stagnato acciaio temprato per installazioni elettriche
€ 1,90 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info