› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera A2T 2.5 VL connessioni sicure multi-livello impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1547650000
Cod. Produttore 1547650000
Cod. EAN 4050118462876

Informazioni principali

  • Descrizione: A2T 2.5 VL
  • Serie: Serie A
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Morsettiera multipiano
  • Connessione: Contatto sicuro
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Resistenza meccanica: Alta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1547650000 è un morsetto di collegamento elettrico a innesto rapido, progettato per offrire una soluzione compatta ed efficiente nelle connessioni elettriche all’interno di quadri di controllo. Con una costruzione salvaspazio e un’elevata densità di collegamenti, ottimizza l’uso dello spazio disponibile. La tecnologia PUSH IN consente un cablaggio rapido senza l’uso di utensili, mentre le ampie superfici per la marcatura e la chiara separazione funzionale facilitano la manutenzione e l’organizzazione. Il morsetto è dotato di punti di prova integrati e connessioni a tenuta gas, antivibrazione, che garantiscono massima sicurezza e affidabilità operativa. È indicato per sezioni trasversali di conduttori fino a 2,5 mm², con tensione nominale di 550 V e corrente nominale di 24 A, assicurando una caduta di tensione contenuta. La struttura è composta principalmente da poliammide e leghe di rame, garantendo robustezza e durata nel tempo. La posizione di collegamento è sopra, con due piani di connessione. (Informazioni tratte dal documento EPD alle pagine 1 e 4 e dai dati attributo del prodotto). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

90 mm

profondità

50,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

90 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera A2T 2.5 VL connessioni sicure multi-livello impianti elettrici professionali
€ 3,90 x 1 pz.