Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1548060000
Cod. Produttore
1548060000
Cod. EAN
4050118353808

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: APGTB 2.5 2T 4C/2
  • Serie: Serie A
  • Connessione: Collegamenti a innesto
  • Sezione cavi: 2.5 mm²
  • Numero terminali: 2T
  • Numero conduttori: 4C/2
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1548060000 è un morsetto elettrico pluggable con tecnologia PUSH IN, progettato per garantire un'installazione semplice e sicura in sistemi di connessione modulari. Questo morsetto consente il collegamento rapido e affidabile di due unità di serraggio tra due o più conduttori con sezione nominale fino a 2,5 mm², supportando tensioni nominali fino a 500 V e correnti nominali elevate. Grazie al design plug-and-play, è possibile sostituire rapidamente intere unità funzionali, riducendo i tempi di manutenzione e installazione. Realizzato principalmente in poliammide e leghe di rame, il morsetto offre un'elevata resistenza alle vibrazioni, risultando ideale per ambienti esigenti come applicazioni ferroviarie e marine. La costruzione robusta e la facilità di collegamento tramite spine o raccordi a innesto ne fanno una soluzione affidabile per connessioni elettriche sopraelevate su due piani. Il prodotto si distingue inoltre per la conformità alle normative RoHS e REACH, garantendo un basso impatto ambientale e una lunga durata operativa stimata intorno ai 20 anni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

91 mm

profondità

50,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

91 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera 2 piani 2,5 mm² collegamenti innesto impianti elettrici