Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2485840000
Cod. Produttore
2485840000
Cod. EAN
4050118496086

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: APGTB 1.5 2T 4C/2
  • Collegamenti: a innesto
  • Serie: Serie A
  • Numero poli: 4C/2
  • Sezione cavi: 1.5 mm²
  • Tipo morsettiera: innesto
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsettiere pluggable Weidmüller della serie PUSH IN APGTB garantiscono un'installazione semplice e sicura per sistemi di connessione modulari. Progettate con un design plug-and-play, permettono una rapida sostituzione delle unità funzionali complete, migliorando l'efficienza operativa. Sono ideali per ambienti esigenti grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendole adatte a settori come il ferroviario e il marittimo. Consentono il collegamento di due unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 1,5 mm², supportando una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 17,5 A, con una bassa caduta di tensione di 1,7 mV. La qualità dei materiali, tra cui poliammide, rame e acciaio inox, assicura durata e affidabilità per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. Queste morsettiere si integrano facilmente in impianti elettrici modulari, offrendo prestazioni elevate e sicurezza nel collegamento elettrico. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nel documento EPD alle pagine 1-4) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

84,5 mm

profondità

45 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

84,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera APGTB 1.5 2T 4C/2 collegamento innesto elettrico industriale