Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1992230000
Cod. Produttore
1992230000
Cod. EAN
4050118377439

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Morsetto componibile
  • Applicazione: Sensori e attuatori
  • Connessione: Fili, anime, cavi
  • Contatto: Sicuro e resistente
  • Serie: Serie A
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Modello: AIO22 1.5 SI-PE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsettiere Weidmüller della serie AIO sono progettate specificamente per le esigenze di cablaggio dei segnali di iniziatori e attuatori, facilitando il collegamento strutturato con i moduli di ingresso e uscita di un controllore logico programmabile (PLC). Il design compatto consente una gestione efficiente delle densità di segnale crescenti, ottimizzando l'organizzazione all’interno di quadri con spazio limitato. Questi morsetti offrono una connessione affidabile per sezioni trasversali fino a 1,5 mm², con una tensione nominale di 250 V e una corrente nominale di 13,5 A, garantendo basse perdite di tensione e un'efficienza elevata nel cablaggio dei segnali. Realizzati con materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame, assicurano durata e conformità alle normative RoHS e REACH. La loro struttura supporta una gestione pratica e ordinata dei segnali in ambienti automatizzati, contribuendo a una maggiore affidabilità e facilità di manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

89 mm

profondità

45 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

89 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

con collegamento PE

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

13,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto componibile AIO22 1.5 SI-PE connessioni elettriche sicure automazione industriale