Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1992250000
Cod. Produttore
1992250000
Cod. EAN
4050118377347

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: sì
  • Tipo collegamento: morsetto componibile
  • Applicazione: sensori e attuatori
  • Contatto sicuro: resistente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsettiere Weidmüller della serie AIO21 1.5 SO-PE sono progettate specificamente per le esigenze di cablaggio dei segnali di iniziatori e attuatori, garantendo un collegamento strutturato e affidabile con i moduli di ingresso e uscita dei controllori logici programmabili (PLC). Questi morsetti offrono una gestione ottimale dell’alta densità di segnali grazie al loro design compatto, che consente un’organizzazione chiara e ordinata all’interno di quadri elettrici con spazio limitato. Sono in grado di collegare due unità di serraggio tra due o più conduttori con una sezione nominale di 1,5 mm², supportando una tensione nominale di 250 V e una corrente nominale di 13,5 A, con una bassa caduta di tensione di 1,8 mV. La loro struttura robusta e la qualità dei materiali, tra cui poliammide e leghe di rame, assicurano durata e affidabilità per un ciclo di vita di riferimento stimato di 20 anni, ideale per ambienti automatizzati che richiedono un’efficiente gestione dei segnali elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

80 mm

profondità

42 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

42 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

80 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

con collegamento PE

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

13,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto componibile AIO21 1.5 SO-PE collegamento stabile impianti elettrici