Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1992260000
Cod. Produttore
1992260000
Cod. EAN
4050118377446

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Contatto sicuro
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Per sensori e attuatori
  • Collegamento: Fili, anime e cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto di collegamento elettrico Weidmüller AIO21 1.5 SI è progettato specificamente per la gestione del cablaggio di segnali di iniziatori e attuatori, consentendo un collegamento strutturato con i moduli di ingresso e uscita di un PLC (controllore logico programmabile). Grazie al suo design compatto, questo morsetto permette di gestire densità di segnale crescenti, ottimizzando l'organizzazione all'interno di quadri elettrici con spazi limitati. Supporta un collegamento tra due o più conduttori con sezione nominale di 1,5 mm², tensione nominale di 250 V e corrente nominale di 13,5 A, garantendo una bassa caduta di tensione di 1,8 mV. Realizzato principalmente in poliammide e leghe di rame, assicura durata e affidabilità per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni, ideale per ambienti automatizzati che richiedono una gestione efficace e ordinata dei segnali elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

80 mm

profondità

42 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

42 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

80 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

collegabile trasversalmente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

13,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto componibile AIO21 1.5 SI collegamento elettrico sicuro installazioni su due piani

€ 2,45 x 1 pz.